Flexiamant 125x4,0x22,23 Stahl, SF 27

Artikel-Nr.: 616680000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616680000
EAN / GTIN 4007430439635
Herstellernummer 616680000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
  • Härte: mittel
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 4 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: A 24-N