Flexiamant super 300x3,5x20,0 Stahl, TF 41

Artikel-Nr.: 616136000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616136000
EAN / GTIN 4007430400345
Herstellernummer 616136000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung, auch für Gusswerkstoffe
  • Härte: mittel
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Trennscheiben mit 2 verstärkten Geweben auf Grund der erhöhten Seitenlast bei Benzintrennern

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 300 x 3.5 x 20 mm
  • Max. Drehzahl: 5090 /min
  • Qualitätsklasse: A 24-N