Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat ISO, Klasse 0, Keramik, 1,39 mm

Artikel-Nr.: 613599-026
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 613599-026
EAN / GTIN 4946368319483
Herstellernummer 613599-026
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 0 mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

Merkmal:

Description: 6 digit LCD-display.
Delivered: Including 1 battery
Mass: 140
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Polstereinlage aus Schaumstoff