Endmaß, metrisch, Prüfzertifikat ISO, Klasse 2, Keramik, 1,34 mm

Artikel-Nr.: 613594-041
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613594-041
EAN / GTIN 4946368318295
Herstellernummer 613594-041
L-Nummer L40010 14175
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 2 mit Werksprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

Merkmal:

  • Art des Zertifikats: Prüfzertifikat
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Größe / Abmessung: 0,082 X 0,054 X 0,022 M
  • Klasse: 2
  • Länge
    [mm]: 1.34
  • Material: Keramik
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Delivered: Including 1 battery
Mass: 130
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Polstereinlage aus Schaumstoff

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb