Endmaß, metrisch, Prüfzertifikat ISO, Klasse 1, Keramik, 1,33 mm

Artikel-Nr.: 613593-031
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
Nennmaß 1,33 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramik
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613593-031
EAN / GTIN 4946368318004
Herstellernummer 613593-031
L-Nummer L40010 3937
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 1 mit Werksprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

Merkmal:

Display: LCD, character height: 9.5 mm
Inch-Metric: Inch/Metric
Delivered: Including AC-Adapter, spindle lifting handle
Mass: 290
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Polstereinlage aus Schaumstoff