{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
| Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
| Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Schlüssellänge L | 205 mm | |
| maximale Maulbreite b1 | 33 mm | |
| maximale Maulbreite b2 | 39 mm | |
| maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
| Maulstellung 1 | 15 Grad | |
| Maulstellung 2 | 15 Grad | |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
| funkenfrei | nein | |
| beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
| Produktart | Schraubenschlüssel |
| Artikelnummer | 610700 13X17 | |
| EAN / GTIN | 4045197158932 | |
| Herstellernummer | 610700 13X17 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |