Sortimentsbox 1 mit isolierten Aderendhülsen 0,25 - 1,0 mm²

Artikel-Nr.: 610 905
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 610 905
EAN / GTIN 4049002129247
Herstellernummer 610 905
L-Nummer L70060 100966
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergänzungsprodukte für unsere Aderendhülsenzangen
  • durchsichtige, handliche Kunststoffboxen
  • definierte Bestückung mit unisolierten bzw. isolierten Aderendhülsen (ausschließlich nach DIN-Farbcode verfügbar)

Merkmal:

  • Gewicht: 70 g
  • Länge: 90 mm
  • Breite: 90 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Bestückung: 0,25 mm² – 30 Stück / 0,34 mm² – 30 Stück / 0,50 mm² – 30 Stück / 0,75 mm² – 30 Stück / 1,00 mm² – 30 Stück