Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 601373301
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
Artikelnummer 601373301
EAN / GTIN 4053423341836
Herstellernummer 601373301
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3, Der Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 Professional mit flacher Bauweise, nah am Werkstück, bietet optimale Kontrolle. Die gut ausbalancierte Ergonomie und Kompaktheit erleichtern die Bedienung mit einer oder zwei Händen. Der bürstenlose Motor und der 3-mm-Schwingkreis sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Oberflächengüte. Die integrierten Venturi-Luftkanäle des Pads und ein integrierter Lüfter ermöglichen eine hervorragende Staubabsaugung. Die einfache HMI ermöglicht eine intuitive Bedienung des Geräts. Ein Staubbeutel sorgt für eine effiziente Staubaufnahme. Der GEX 12V-150-3 Professional ist ideal zum Entfernen von Holz, Farbe und Lack sowie zum Zwischen- und Feinschleifen von Oberflächen. Er ist mit dem Professional 12V System kompatibel. Er verfügt über einen Staubbeutel, Geschwindigkeitseinstellung, eine Ladezustandsanzeige und einen Schutzring. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). Schleifteller (150 mm) (2 608 001 115). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 901 106). Schutzring für 150 mm (2 608 000 895). Staubbeutel (2 608 000 715)