HEPA-Flachfaltenfilter

Artikel-Nr.: 6.904-364.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6.904-364.0
EAN / GTIN 4039784208155
Herstellernummer 6.904-364.0
L-Nummer L00940 1855
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) ist aus hochwertigem Glasfasermaterial gefertigt und erfüllt die Anforderungen der Filterklasse H gemäß EN 60335-2-69 sowie HEPA H14 gemäß EN 1822. Der Filter eignet sich zum sicheren Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. Dabei ist zu beachten, dass beim Saugen von Stäuben der Staubklasse H das Sicherheitsfilterset, beim Saugen von Stäuben der Staubklassen M und L eine Filtertüte verwendet werden muss.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 300 x 140 x 70 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Gewicht: 0.5 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.6 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb