Flachfaltenfilter NT 14/1

Artikel-Nr.: 6.904-156.0
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
Artikelnummer 6.904-156.0
EAN / GTIN 4039784470705
Herstellernummer 6.904-156.0
L-Nummer L00940 1920
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flachfaltenfilter Dry im Standardlieferumfang der Nass-/Trockensauger NT 14/1 und NT 22/1 Ap Bp von Kärcher. Hergestellt aus Zellulosefasermaterial überzeugt er mit einem Staubabscheidegrad von 99,9 Prozent und eignet sich zum sicheren Saugen von trockenem Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M. Zur Erhaltung der vollen Saugleistung ist nach dem Einsaugen von Flüssigkeiten eine Trocknung des Filters dringend angeraten. Um Verwechslungen mit anderen Filtern auszuschließen, verfügt das Modell Dry über ein grünes Etikett.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 115 x 57 x 215 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Gewicht: 0.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.2 kg

Vorteil:

Aus Zellulosefasermaterial:
  • Sehr wirtschaftlich im Unterhalt.