iSolar HD-Schlauch 7

Artikel-Nr.: 6.392-978.0
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
Artikelnummer 6.392-978.0
EAN / GTIN 4039784836068
Herstellernummer 6.392-978.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 7. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften - ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M22 x 1,5
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1.6 kg
  • Länge des Teleskopstiels: 8.5 m
  • Zulauftemperatur: max. 155 °C