Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, Verlängerung

Artikel-Nr.: 6.390-031.0
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
Artikelnummer 6.390-031.0
EAN / GTIN 4002667205589
Herstellernummer 6.390-031.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: 2 x M22 x 1,5
  • Gewicht inklusive Verpackung: 4.6 kg
  • Länge: 20 m
  • Max. Druck: 315 bar
  • Nennweite: DN 8
  • Temperatur: max. 155 °C