Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8, inkl. Drehkupplung

Artikel-Nr.: 6.388-083.0
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
Artikelnummer 6.388-083.0
EAN / GTIN 4002667001464
Herstellernummer 6.388-083.0
L-Nummer L00950 203460
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz. Weitere Eckdaten: NW 8/155°C/400 bar.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: 2 x M22 x 1,5
  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.7 kg
  • Länge: 10 m
  • Max. Druck: 400 bar
  • Nennweite: DN 8
  • Temperatur: max. 155 °C