Hochdruckschlauch 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Artikel-Nr.: 6.110-044.0
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
Artikelnummer 6.110-044.0
EAN / GTIN 4054278256832
Herstellernummer 6.110-044.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: 2 x EASY!Lock
  • Gewicht inklusive Verpackung: 6.7 kg
  • Länge: 25 m
  • Max. Druck: 220 bar
  • Nennweite: DN 10
  • Temperatur: max. 155 °C