Hochdruckschlauch, TR drehbar DN8 31,5MPa 1

Artikel-Nr.: 6.110-031.0
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
Artikelnummer 6.110-031.0
EAN / GTIN 4054278194431
Herstellernummer 6.110-031.0
L-Nummer L00940 2324
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: 2 x EASY!Lock
  • Gewicht inklusive Verpackung: 2.5 kg
  • Länge: 10 m
  • Max. Druck: 315 bar
  • Nennweite: DN 8
  • Temperatur: max. 155 °C