Stichsägeblätter-Set, 5-teilig, Bezeichnung: T118AF

Artikel-Nr.: 588415 T118AF
Setpreis 5 Stück (1,27 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.476 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 1-3
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,1 − 1,5 mm
Blattlänge 92 mm
Bezeichnung T118AF
Eignung _T118AF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 1-3 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588415 T118AF
EAN / GTIN 4067263119128
Herstellernummer 588415 T118AF
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen (kein Flattern bei dünnen Blechen) und hohe Zerspanungsleistung.
Bimetall Sägeblatt mit hoher Lebensdauer speziell bei Lochblechen.

Lieferumfang:

5-teilig