Kombi Mask Gewebe extra dünn. Für Putz- und Malerarbeiten auf glatten Untergründen 14 Tage im Innen- und 3 Tage im Außenbereich. Flache Farb- und Putzkanten. Folie schmiegt sich an den Untergrund an. 210 cm / 20 m, Kern: 20 cm

Artikel-Nr.: 580168000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
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
Artikelnummer 580168000
EAN / GTIN 4013307351245
Herstellernummer 580168000
L-Nummer L01876 100166
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Gewebebänder zur Anwendung bei vielen Arbeiten mit Putzen, Spachteln und Farben. Gewebeträger sind stärker mechanisch belastbar als Papierklebebänder und exakt per Hand abreißbar. Häufig mit starkem Klebstoffauftrag zum Abkleben auf rauen bis sehr groben