TYROLIT FSC Fugenschnittblatt 350x3,2x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 574854
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
Artikelnummer 574854
EAN / GTIN 9009015748540
Herstellernummer 574854
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis mittelharte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 12
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3,2 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Fugenschneider