TYROLIT FSA Fugenschnittblatt 350x3,2x25,4 PREMIUM Asphalt

Artikel-Nr.: 574844
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574844
EAN / GTIN 9009015748441
Herstellernummer 574844
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Schutzsegmenten gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt) und Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7SW DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Asphalt
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3,2 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Schrägstehende Schutzsegmente
  • Messbohrung

Werkstoff:

  • Asphalt

Passend für:

  • Fugenschneider

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb