{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
| Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
| Besatzbreite L1 | 10 mm | |
| Besatzlänge H1 | 20 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| empfohlene Drehzahl | 4.000 min-1 | |
| maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
| Produktart | Rundbürste |
| Artikelnummer | 574462 70X10 | |
| EAN / GTIN | 4017359672945 | |
| Herstellernummer | 417C72 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |