Digital ABS Messschieber, gewinkelt, Punktmessung Zoll/Metrisch, 0-6″, IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-752-20
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
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573-752-20
EAN / GTIN 4946368727042
Herstellernummer 573-752-20
L-Nummer L40010 13253
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit nach innen gewinkelten Messflächen bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ermöglicht Wandstärkenmessung in Bohrungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 6
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,0015″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte