ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber, 200 mm/8", Horizontal

Artikel-Nr.: 572-212-30
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
Produktart Einbaumessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 572-212-30
EAN / GTIN 4946368727318
Herstellernummer 572-212-30
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber Kapazitiver, elektronischer Einbaumessschieber mit absolutem Maßstab Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit Mühelose Ablesung durch große Displayziffern Absolutes Messsystem

Merkmal:

  • Genauigkeit: 0,001″/ 0,03 mm
  • Genauigkeit: Siehe Spezifikation (ohne Quantisierungsfehler)
  • L2: 287mm
  • Lieferumfang: Eine Batterie
  • Ziffernschrittwert: 0,0005″/ 0,01 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
  • Gewicht: 270g
  • Messbereich: 0-8″/ 0-200 mm