Einreihige Rundbürste Keramikkorn 0,2 mm, K120, Bürsten-⌀×Bürstenbreite: 200X16mm

Artikel-Nr.: 570324 200X16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀×Bürstenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Besatzmaterial mikroabrasiv, Schleifnylon
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Bürsten-⌀ D1 200 mm
Bürstenbreite 16 mm
Bohrungs-⌀ d1 16 mm
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis 80 mm
Borstenstärke 0,6 mm
Besatzlänge H1 33 mm
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 570324 200X16
EAN / GTIN 4017359673355
Herstellernummer 360C31
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen zu Walzen mit variabler Breite montiert werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.