Adapter für Mehrfachspannsystem ″EasyVise″

Artikel-Nr.: 568440
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 568440
EAN / GTIN 4020772529574
Herstellernummer 568440
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapter für Mehrfachspannsystem EasyVise, Vergütungsstahl, schwarz brüniert.
Mit 2 Zylinderschrauben ISO4762 M12 und Abdeckkappen.

Merkmal:

  • Größe: 28/48
  • A: 48 mm
  • B: 60 mm
  • H: 80 mm
  • Gewicht: 3080 g
  • Größe: 28/48
  • A1: 33 mm
  • B1: 33 mm
  • G: M12 mm
  • G1: M5 mm
  • H1: 27 mm
  • L: 30 mm