Kompaktspanner

Artikel-Nr.: 567996
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 567996
EAN / GTIN 4020772529390
Herstellernummer 567996
L-Nummer L30110 102201
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompaktspanner, Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl. Ausführung schwarz verzinkt in vergütetem Feinguss. Komplett mit Befestigungssatz 7640BFS und unverlierbarem, glatten Druckstück.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • max. Belastung statisch: 12 kN
  • G: M12
  • Nut: 14
  • H: 0 - 100
  • E: 38,5 - 59,5
  • L: 141,5 - 163,0
  • Gewicht: 2271 g
  • Größe: 12
  • max. Belastung schwellend dynamisch: 9 kN
  • H1: 3,5 - 103,5
  • H2: 56,5 - 118
  • Md 1: 40 Nm
  • Md 2: 100 Nm