Befestigungssatz für Spannzangenaufsatz Innenspannung

Artikel-Nr.: 567130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 567130
EAN / GTIN 4020772529369
Herstellernummer 567130
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Befestigungssatz für Spannzangenaufsatz Innenspannung, Mit Zugbolzen aus Vergütungsstahl, plasmanitriert und brüniert und Zylinderschraube ISO4762, Festigkeitsklasse 12.9.

Merkmal:

  • Größe: 20
  • ØD: 25 mm
  • ØD1: 19 mm
  • G: M8 mm
  • Md: 25 Nm
  • L: 42 mm
  • L1: 40 mm
  • Gewicht: 93 g