Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff

Artikel-Nr.: 561280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 561280
EAN / GTIN 4020772022280
Herstellernummer 561280
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 6
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 7,0 kN
  • Andrückschraube: M10x116
  • Gewicht: 1925 g
  • Größe: 6
  • A: 10
  • B: 110
  • C: 56,4
  • D: 9,8
  • D1: 8,7
  • E: 59,3
  • F: 20,6
  • H: 72
  • H1: 114,5
  • H2: 181
  • HW min.: -6
  • HW max.: 44
  • I: 30
  • K: 12,8
  • L: 42
  • L1: 354
  • M: 38,2
  • M1: 31,8
  • M2: 36,0-44,2
  • N: 66,5
  • P: 95
  • α: 83°