Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe

Artikel-Nr.: 560896
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 560896
EAN / GTIN 4020772021962
Herstellernummer 560896
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Schnellspanner mit stufenloser Ausgleichsfunktion für Werkstücke mit unterschiedlichen Spannhöhen.
Verzinkt und passiviert. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit verzinkter Andrückschraube.

Merkmal:

  • Größe: 50
  • F1: 3 kN
  • automatischer
    Höhenausgleich S: 35 mm
  • maximaler
    Höhenausgleich: 40 mm
  • Andrückschraube: M8 x 50
  • Gewicht: 520 g
  • Größe: 50
  • A: 8,4
  • B: 104
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35,2
  • F: 22,2
  • H: 23
  • H1: 72
  • H2: 174
  • HW min.: -8,9
  • HW max.: 1,5
  • I: 13
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 261
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5
  • α: 82 °