Kombigewinde-Bit Kernloch-D.D.6,9mm M8

Artikel-Nr.: 56080008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 56080008
EAN / GTIN 4022668015550
Herstellernummer 56080008
L-Nummer L60010 8354
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken in einem Arbeitsgang
  • nur für Durchgangslöcher geeignet in leicht spanbare Materialien
  • rechtsschneidend
  • Standardtoleranz ISO2/6H
  • Qualität HSSG
  • Beschichtung P0

Merkmal:

  • Steigung: 1,25
  • für Gewinde: M8
  • Durchmesser (mm): 6,9 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4″
  • Sechskantantrieb außen: 6,3
  • Länge mm (L): 51 mm