MTECS 0250C30 0.45ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeprofil: Teilprofil
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
Gewindeprofil Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5605002
EAN / GTIN 7291075196009
Herstellernummer 5605002
L-Nummer L24210 106

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.077″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewindesteigung (TP) 0.45 mm ,Gewinde Nenndurchmesser M2.5 ,Gewinde Nenndurchmesser M2.5 ,Gewindegrösse M2.5 ,Gewindegrösse M2.5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.077″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 0.45 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser:: M2.5
  • Nutzlänge (LU): 0.3″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen