Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 560158
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 560158
EAN / GTIN 4020772021672
Herstellernummer 560158
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff, mit erhöhten Haltekräften, offenem Spannarm und waagrechtem Fuß. Nicht rostender Stahl poliert. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 68301NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Andrückschraube: M8 x 58
  • Gewicht: 600 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 74
  • C: 26,2
  • D: 6,5
  • E: 41,5
  • F: 20,6
  • H: 35,0
  • H1: 61
  • H2: 112
  • HW min.: 1
  • HW max.: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L: 243
  • M: 27,5 - 38,0
  • N: 49,2
  • P: 56
  • α: 90°