Ratschen-Rohrabschneider min.D.8mm-28,5mm

Artikel-Nr.: 56010430
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56010430
EAN / GTIN 4022668013761
Herstellernummer 56010430
L-Nummer L60010 7115
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Einzigartige Teleskop-Feder-Technik: Einmaliges Justieren genügt, die Federkraft erspart das Nachspannen bei jeder Umdrehung
  • Zum Schneiden von Kupfer, Aluminium und Messing
  • Ermöglicht das Schneiden von Rohren an schwer zugänglichen Stellen

Merkmal:

  • Bohrung (mm): 3 mm
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 8 mm
  • Raddurchmesser (mm): 18,90 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 28,5 mm
  • Stärke: 5,98
  • Anwendungsbereich: Kupfer, Aluminium ud Messing
  • Länge mm (L): 254 mm
  • Gewicht: 401 g