Nutmutter (DIN 70852)

Artikel-Nr.: 560084
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 560084
EAN / GTIN 4020772021641
Herstellernummer 560084
L-Nummer L30110 101990
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutmutter (DIN 70852), Stahl, verzinkt.
Zur Anwendung mit Hakenschlüssel (siehe AMF-Katalog Schraubwerkzeuge).

Merkmal:

  • Größe: 16
  • B: 6,5
  • C: 2,8
  • ØD1: 38
  • ØD2: 44
  • D3: M30x1,5
  • H: 7
  • Gewicht: 36 g