Schubstangenspanner mit blauem Handgriff

Artikel-Nr.: 557775
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557775
EAN / GTIN 4020772017064
Herstellernummer 557775
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schubstangenspanner mit blauem Handgriff, kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Pass-Schrauben am Gewinde geklebt. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Andrückschraube: M6x25
  • Gewicht: 130 g
  • Größe: 2
  • A: 10
  • B: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73,0
  • Hub: 21,5
  • HW min.: 17
  • HW max.: 27,0
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 69
  • M: M6
  • M2: M16x1,5
  • N: 30,5