Senkrechtspanner mit blauem Handgriff

Artikel-Nr.: 557759
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557759
EAN / GTIN 4020772016647
Herstellernummer 557759
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit blauem Handgriff, mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Andrückschraube: M6x35
  • Gewicht: 220 g
  • Größe: 2
  • A: 6
  • B: 41
  • C: 20
  • D: 6,1
  • E: 25
  • F: 6
  • H: 60
  • H1: 167
  • HW min.: 8
  • HW max.: 15
  • I: 12
  • K: 6
  • L1: 77
  • L2: 81
  • M: 25,5
  • N: 37
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°