Senkrechtspanner mit grünem Handgriff

Artikel-Nr.: 557472
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557472
EAN / GTIN 4020772009397
Herstellernummer 557472
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit grünem Handgriff, mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Andrückschraube: M 5x 30
  • Gewicht: 105 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6
  • H: 29
  • H1: 109
  • HW min.: 6,0
  • HW max.: 12,5
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 59
  • M: 23,5-25,0
  • M1: -
  • N: 19
  • O: 5
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -