Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 555063
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 555063
EAN / GTIN 4020772004026
Herstellernummer 555063
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikspanner, mit horizontalem Zylinderanbau.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 2,5 kN
  • F3: 0,65 kN
  • F4: 1,1 kN
  • F5: 0,50 kN
  • Vn: 0,35 dm³
  • Andrückschraube: M8 x 45
  • Gewicht: 1005 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 78,0
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19
  • H: 36,5
  • H1: 82,0
  • H2: 69,0
  • HW min.: 5,4
  • HW max.: 14,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 165,5
  • M: 32
  • N: 62,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Kolben-Ø
    : 32
  • Öffnungswinkel α: 90,0°