Schleifrolle zylindrisch (A) Korn 80 mittel, Schleifrollen-⌀×Schleifrollenlänge: 6X38mm

Artikel-Nr.: 553880 6X38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,21 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    1,01 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.461 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schleifrollen-⌀×Schleifrollenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Feinheitsgrad mittel
Schleifrollenform zylindrisch
Schleifrollen-⌀ 6 mm
Schleifrollenlänge 38 mm
maximale Drehzahl 26.000 min-1
Produktart Schleifrolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553880 6X38
EAN / GTIN 4045197524522
Herstellernummer 553880 6X38
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifrollen bestehen aus aufgewickeltem Schleifgewebe Normalkorund (A).
Zylindrische Form.

Passend für:

Schleifrollenträger Nr. 553835.

Passend für:

Träger Aufnahme-⌀ × Gesamtlänge: 3×63

Downloads & Dokumente

Passende Produkte