Schleifkappe (SiC), Korn 150, Schleifkappen-⌀, -länge, Form: 1317A

Artikel-Nr.: 553328 1317A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,10 € / 1 Stück
  • ab 100 Stück
    0,92 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.074 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schleifkappen-⌀, -länge, Form Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 150
Form A
Schleifkappen-⌀ 13 mm
Schleifkappenlänge 17 mm
empfohlene Drehzahl 16.000 min-1
Produktart Schleifkappe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553328 1317A
EAN / GTIN 4062406272050
Herstellernummer 553328 1317A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Hartmetall (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Siliciumcarbid (SiC) ideal zur Bearbeitung von Titan, Aluminium und deren Legierungen.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte