Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, wechselbare Schenkel 0-450 mm, IP66

Artikel-Nr.: 552-181-10
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
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552-181-10
EAN / GTIN 4946368583228
Herstellernummer 552-181-10
L-Nummer L40010 5155
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit auswechselbaren Messeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärktes Material) entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66. Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar). Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 450
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,04 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie, Anreißnadelklemmung (2 Stk.)
Batterielebensdauer: Ca. 5.000 Std.

Passende Produkte