Digitales Tiefenmessgerät, 0-200 mm, 0,01 mm, 63,5 mm Basis

Artikel-Nr.: 547-211A
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
Messtechnik digital
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 547-211A
EAN / GTIN 4946368851952
Herstellernummer 547-211A
L-Nummer L40010 14527
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser bietet Ihnen folgende Vorteile:

Ausgestattet mit ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C
Ausgestattet mit einer gehärteten, präzisionsgeschliffenen und feinstgelappten Messbrücke

Merkmal:

Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Geliefert: Inklusive Box und Verlängerungen 10, 20, 30 (2 Stück), 100 mm, Kontaktpunkt 21JAA224
Genauigkeit: ± 20 µm
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Digitaler Schritt umschaltbar: Nein
Tasten zum Anpassen: Ja
Digital/Analog: Digital

Passende Produkte