Digitale Messuhr ID-F, BS Netzteil, Hochgenaues Modell, 50,8 mm, 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 543-857E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-857E
EAN / GTIN 4946368847771
Herstellernummer 543-857E
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle
Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung
Analoge Balkenanzeige
MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s
Externe Stromversorgung über AC-Netzteil
Hohe Genauigkeit und Zifffernschrittwert von 0,5 µm

Merkmal:

Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Tasten zum Anpassen: Ja
Stößel-Richtung: Bis zur horizontalen Richtung
Inch/Metrisch umschaltbar: Nein
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Geliefert: Inklusive Spindelhebebügel, AC-Adapter, Prüfzertifikat
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Digitaler Schritt umschaltbar: Ja
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Digital/Analog: Digital
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb