Digital Messuhr ID-F, ASME/ANSI/AGD, Zoll/metrisch, 0,5", 0,00002", mit CEE AC-Adapter/flache Rückplatte

Artikel-Nr.: 543-856B-D
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-856B-D
EAN / GTIN 4550501374095
Herstellernummer 543-856B-D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter: Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle für optimale Datenübertragung.
  • Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
  • Analoge Balkenanzeige für eine intuitive und präzise Messwertdarstellung.
  • MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
  • Hohe Genauigkeit gewährleistet präzise Messergebnisse, unterstützt durch einen Ziffernschrittwert von 0,5 µm.

Merkmal:

  • H MPE (Umkehrspanne): 0.002 mm / 0.00008 ″
  • Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0.0025 mm / ±0.00010 ″
  • Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich): 0.0025 mm / ±0.00010 ″
  • Messkraft MPL: ≥1.5
  • Ziffernschrittwert: 0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 ″ 0.0005/0.001/0.01 mm
  • Messbereich: 12,7 mm /0.5 ″
  • Schutzart: IP 30
  • R MPE (Wiederholpräzision): 0.002 mm / 0.00008 ″
  • Schaft ø: 9,52 mm / 0.375 ″

Passende Produkte