Digitale Messuhr ID-C, ASME/ANSI, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,0005″, flache Rückwand, ohne Messeinsatz

Artikel-Nr.: 543-783BS2
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-783BS2
EAN / GTIN 4946368863566
Herstellernummer 543-783BS2
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung

Merkmal:

Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Tasten zum Anpassen: Ja
Digital/Analog: Digital
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Geliefert: Inklusive CR-2032-Batterie, Batterie-Deckelöffner, Spindelhebegriff (Modelle mit 25,4 und 50,8 mm), Gewicht (Modelle mit geringer Kraft), Prüfzertifikat

Passende Produkte