Digitale Messuhr ID-C, 12,7 mm, 0,01 mm, Rückwand mit Öse

Artikel-Nr.: 543-710
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-710
EAN / GTIN 4946368850146
Herstellernummer 543-710
L-Nummer L40010 14470
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung

Merkmal:

Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): 50 mal/s
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Digital/Analog: Digital
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 11 mm, 330° drehbar
Bereich: 12,7 mm
H MPE (Hysterese): 0,02 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Schutzart: IP42
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,02 mm
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0.01 mm
Digitaler Schritt: 0,01 mm
Stiel-Ø: 8 mm

Passende Produkte