{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
| Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
| Schneidstoff | HM | |
| Form | L1230 | |
| Formbeschreibung | Rundkegel | |
| Kopf-⌀ | 12 mm | |
| Kopflänge | 30 mm | |
| Gesamtlänge | 70 mm | |
| Schaft-⌀ | 6 mm | |
| Produktart | Frässtift |
| Artikelnummer | 540200 L1230 | |
| EAN / GTIN | 4045197155153 | |
| Herstellernummer | 540200 L1230 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |