Linear Scale AT715 1100 mm

Artikel-Nr.: 539-818R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-818R
EAN / GTIN 4946368854281
Herstellernummer 539-818R
L-Nummer L40700 641
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Linear Scale basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, bietet Ihnen einen hohen IP-Schutz, und aufgrund des ABSOLUT System, ist die Einstellung des Referenzpunkt nach erneutem Einschalten nicht erforderlich. Nur kompatibel mit KA-Countern.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0-45 °C
Genauigkeit: 115 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 – 3000 mm ± 10 µm/m
Lieferumfang: Montagesatz
Energieversorgung: 5V DC ± 10%