2-Punkt Innenfeinmessgerät, für sehr kleine Bohrungen, 0,95-1,55 mm, ohne Messuhr, mit Ring

Artikel-Nr.: 526-170-11
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 526-170-11
EAN / GTIN 4946368736280
Herstellernummer 526-170-11
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt-Innenmessgerät zur Messung kleiner Bohrungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnelle und genaue Messungen von kleinen Bohrungen (0,95 - 18 mm) Die mitgelieferte analoge Messuhr, kann optional durch eine Digmatic Messuhr (543-310B) ersetzt werden Messflächen hartverchromt

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 526-170
  • Wiederholpräzision: 2 µm