Gewinde-Grenzlehrdorn / LD MF-EL 32x1,5 Toleranz 7H nach DIN EN 60423

Artikel-Nr.: 514561
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
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: MF
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
Norm DIN 2280
Qualität 7
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 7h
Gewindeart MF
Gewindesteigung 1,5 mm
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 514561
EAN / GTIN 4046122177394
Herstellernummer 514561
L-Nummer L40130 4968
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD MF-EL 32x1,5 Toleranz 7H nach DIN EN 60423

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm