Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 1,8x0,2 Toleranz 5H

Artikel-Nr.: 513520
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
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2280
Qualität 5
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 5h
Gewindeart M
Gewinde M1,8
Gewindesteigung 0,2 mm
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513520
EAN / GTIN 4046122146635
Herstellernummer 513520
L-Nummer L40130 3300
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 1,8x0,2 Toleranz 5H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm